Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 90-8M-030 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:866628
  • Fabricant:8054652087973
Image 1
Ajouter à la liste

98,51 €/ Unitéhors TVA

119,20 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
8M-030
Série
HTD TB
Type
8M-030
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
90
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
229.18 mm
Taper Lock
2517
Poids
5.8 kg