222,36 €/ Unitéhors TVA
269,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | HTD TL |
Type | 14M-055 |
Série | HTD TL |
Type | 14M-055 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 64 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 55 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 285.21 mm |
Diamètre extérieur | 282.41 mm |
Diamètre du bride | 296 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 9WF |
Poids | 14.5 kg |