11,99 €/ Unitéhors TVA
14,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
DI | 61 mm |
De | 75.25 mm |
Dp | 76.39 mm |
Dm | 38 mm |
F | 20.5 mm |
L | 30 mm |
d | 8 mm |