Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 48-3M-015 préalésage ALU

  • ERIKS:13774099
  • Fabricant:8054652084729
Image 1
Ajouter à la liste

6,03 €/ Unitéhors TVA

7,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
HTD PB
Type
3M-015
Série
HTD PB
Type
3M-015
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
48
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
45.08 mm
Dp
45.84 mm
Modèle
8
Poids
0.1 kg
Dm
33 mm
F
20 mm
L
30 mm
d
8 mm