Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 44-3M-009 préalésage ALU

  • ERIKS:13774091
  • Fabricant:8054652084514
Image 1
Ajouter à la liste

5,41 €/ Unitéhors TVA

6,55 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
HTD PB
Type
3M-009
Série
HTD PB
Type
3M-009
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
44
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
9 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
41.26 mm
Dp
42.02 mm
Df
48 mm
Largeur totale
22.2 mm
Poids
0.07 kg
Dm
33 mm
F
13.4 mm
L
22.2 mm
d
6 mm