Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 40-3M-015 préalésage ALU

  • ERIKS:14118730
  • Fabricant:8054652084705
Image 1
Ajouter à la liste

5,85 €/ Unitéhors TVA

7,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
HTD PB
Type
3M-015
Série
HTD PB
Type
3M-015
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
40
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
37.44 mm
Dp
38.2 mm
Df
42 mm
Diamètre du bride
42 mm
Modèle
1F
Poids
0.08 kg
Dm
28 mm
F
20 mm
L
30 mm
d
6 mm