88,07 €/ Unitéhors TVA
106,56 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | HTD TL |
Type | 14M-085 |
Série | HTD TL |
Type | 14M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 160.43 mm |
Diamètre extérieur | 157.68 mm |
Diamètre du bride | 168 mm |
Largeur totale | 102 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 6F |
Poids | 5.7 kg |
F | 102 mm |
K | 25.5 mm |
M | 25.5 mm |
A | 168 mm |
L | 51 mm |
J | 125 mm |