14,10 €/ Unitéhors TVA
17,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | HTD TL |
Type | 8M-030 |
Série | HTD TL |
Type | 8M-030 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 34 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 30 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre extérieur | 85.22 mm |
Diamètre du cercle primitif | 86.59 mm |
Diamètre du bride | 91 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Taper Lock | 1615 |
Modèle | 2F |
Poids | 0.8 kg |
F | 38 mm |
A | 91 mm |
L | 38 mm |