Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 26-3M-009 préalésage ALU

  • ERIKS:760293
  • Fabricant:8054652084453
Image 1
Ajouter à la liste

3,39 €/ Unitéhors TVA

4,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
HTD PB
Type
3M-009
Série
HTD PB
Type
3M-009
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
26
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
9 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
24.07 mm
Dp
24.83 mm
Df
28 mm
Largeur totale
20.6 mm
Poids
0.02 kg
Dm
16 mm
F
12.8 mm
L
20.6 mm
d
6 mm