144,44 €/ Unitéhors TVA
174,77 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | HTD TL |
Type | 8M-030 |
Série | HTD TL |
Type | 8M-030 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 144 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 30 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre extérieur | 365.32 mm |
Diamètre du cercle primitif | 366.7 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 9 |
Poids | 12.9 kg |
F | 38 mm |
N | 125 mm |
M | 7 mm |
L | 45 mm |
J | 336 mm |