57,54 €/ Unitéhors TVA
69,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 136 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 216.45 mm |
Taper Lock | 2012 |
Poids | 3.82 kg |