Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 96H300 moyeu amovible 3030 GG

  • ERIKS:14436120
  • Fabricant:8054652097354
Image 1
Ajouter à la liste

243,36 €/ Unitéhors TVA

294,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H300
Série
Classical TB
Type
H300
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
96
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Taper Lock
3030