Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 84H200 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:14436099
  • Fabricant:8054652096616
Image 1
Ajouter à la liste

129,87 €/ Unitéhors TVA

157,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H200
Série
Classical TB
Type
H200
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
84
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Taper Lock
2517