Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 84H100 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:14436058
  • Fabricant:8054652095015
Image 1
Ajouter à la liste

93,39 €/ Unitéhors TVA

113,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H100
Série
Classical TB
Type
H100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
84
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Taper Lock
2012