Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 72H150 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:14436078
  • Fabricant:8054652095800
Image 1
Ajouter à la liste

93,16 €/ Unitéhors TVA

112,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H150
Série
Classical TB
Type
H150
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
38.1 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Taper Lock
2012