Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 44H150 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:14436075
  • Fabricant:8054652095770
Image 1
Ajouter à la liste

44,20 €/ Unitéhors TVA

53,48 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H150
Série
Classical TB
Type
H150
Matériau
Acier
Nombre des dents
44
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
38.1 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Taper Lock
2012