Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 40H200 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:14436094
  • Fabricant:8054652096562
Image 1
Ajouter à la liste

46,67 €/ Unitéhors TVA

56,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H200
Série
Classical TB
Type
H200
Matériau
Acier
Nombre des dents
40
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Taper Lock
2012