Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 40H100 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:14295183
  • Fabricant:8054652094964
Image 1
Ajouter à la liste

29,33 €/ Unitéhors TVA

35,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H100
Série
Classical TB
Type
H100
Matériau
Acier
Nombre des dents
40
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Taper Lock
1610