Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 32H150 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:14436072
  • Fabricant:8054652095749
Image 1
Ajouter à la liste

25,22 €/ Unitéhors TVA

30,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H150
Série
Classical TB
Type
H150
Matériau
Acier
Nombre des dents
32
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
38.1 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Taper Lock
1610