Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 27L100 moyeu amovible 1108 ST

  • ERIKS:14436177
  • Fabricant:8054652093837
Image 1
Ajouter à la liste

9,78 €/ Unitéhors TVA

11,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
L100
Série
Classical TB
Type
L100
Matériau
Acier
Nombre des dents
27
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Taper Lock
1108