Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 27H150 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:14436069
  • Fabricant:8054652095718
Image 1
Ajouter à la liste

18,15 €/ Unitéhors TVA

21,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H150
Série
Classical TB
Type
H150
Matériau
Acier
Nombre des dents
27
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
38.1 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Taper Lock
1610