Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 21H150 moyeu amovible 1210 ST

  • ERIKS:14436063
  • Fabricant:8054652095657
Image 1
Ajouter à la liste

12,79 €/ Unitéhors TVA

15,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H150
Série
Classical TB
Type
H150
Matériau
Acier
Nombre des dents
21
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
38.1 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
32 mm
Taper Lock
1210