Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc SBR 70 STANDARD/2 5000x1400x10

  • ERIKS:10017235
Image 1
Caoutchouc NR/SBR avec 1 ou 2 incrustations de nylon
Application : eau et air jusqu'à 70 °C (moins critique) et gaz neutres lorsque des propriétés chimiques et/ou mécaniques élevées ne sont pas requises.
Ajouter à la liste

259,35 €/ Mètrehors TVA

313,81 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
SBR 70
Type
STANDARD
Matériau
SBR
Epaisseur
10 mm
Longueur
5000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Matériau d'insert
Nylon
Couleur
Noir
Nombre d'insertion(s)
2
Déformation rémanente à la compression
≤50 %
Résistance à la traction ISO
≥4 MPa
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Densité
1.46 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥200 %