62,06 €/ Mètrehors TVA
75,09 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | SBR 70 |
Type | STANDARD |
Matériau | SBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Matériau d'insert | Nylon |
Couleur | Noir |
Nombre d'insertion(s) | 2 |
Déformation rémanente à la compression | ≤50 % |
Résistance à la traction ISO | ≥4 MPa |
Plage de température | de -10 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.46 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥200 % |