Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc SBR 70 STANDARD/1 20000x1400x2

  • ERIKS:10017227
Image 1
Caoutchouc NR/SBR avec 1 ou 2 incrustations de nylon
Application : eau et air jusqu'à 70 °C (moins critique) et gaz neutres lorsque des propriétés chimiques et/ou mécaniques élevées ne sont pas requises.
Ajouter à la liste

41,69 €/ Mètrehors TVA

50,44 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
SBR 70
Type
STANDARD
Matériau
SBR
Epaisseur
2 mm
Longueur
20000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Matériau d'insert
Nylon
Couleur
Noir
Nombre d'insertion(s)
1
Déformation rémanente à la compression
≤50 %
Résistance à la traction ISO
≥4 MPa
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Densité
1.46 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥200 %