Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc SBR 70 NORMA 5000x1400x12

  • ERIKS:10017195
Image 1
Ajouter à la liste

1 407,00 €/ Unitéhors TVA

1 702,47 €TVA incluse

0,786 En stock - Date de livraison estimée 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
SBR 70
Type
NORMA
Matériau
SBR
Epaisseur
12 mm
Longueur
5000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤50 %
Résistance à la traction ISO
≥4 MPa
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Densité
1.46 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥200 %