Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc PVC 80 MIPOLAM 8000x1000x5

  • ERIKS:10016768
Image 1
Ajouter à la liste

174,00 €/ Mètrehors TVA

210,54 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
PVC 80
Type
MIPOLAM
Matériau
PVC
Epaisseur
5 mm
Longueur
8000 mm
Largeur
1000 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
80
Couleur
Jaune
Résistance à la traction ISO
≥16 MPa
Plage de température
de -15 jusqu'à 50 °C
Densité
1.22 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥340 %