Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc NR 65 BLANCA 130101 5000x1400x10

  • ERIKS:10017107
Image 1
Ajouter à la liste

643,13 €/ Mètrehors TVA

778,19 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
NR 65
Type
BLANCA
Compound
130101
Matériau
NR
Epaisseur
10 mm
Longueur
5000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Blanc
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥10 MPa
Plage de température
de -45 jusqu'à 80 °C
Densité
1.4 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥600 %