Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc NR 65 BLANCA 130101 15000x1400x2

  • ERIKS:10017101
Image 1
Ajouter à la liste

103,01 €/ Mètrehors TVA

124,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
NR 65
Type
BLANCA
Compound
130101
Matériau
NR
Epaisseur
2 mm
Longueur
15000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Blanc
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥10 MPa
Plage de température
de -45 jusqu'à 80 °C
Densité
1.4 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥600 %