212,63 €/ Mètrehors TVA
257,28 €TVA incluse
29,9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | NR 65 |
Type | BLANCA |
Compound | 130101 |
Matériau | NR |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Blanc |
Déformation rémanente à la compression | ≤35 % |
Résistance à la traction ISO | ≥10 MPa |
Plage de température | de -45 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.4 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥600 % |