Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc NR 40 LUNA PARA 10000x1400x6

  • ERIKS:10017266
Image 1
Ajouter à la liste

243,60 €/ Mètrehors TVA

294,76 €TVA incluse

32,214 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
NR 40
Type
LUNA PARA
Matériau
NR
Epaisseur
6 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
40
Couleur
Naturel
Déformation rémanente à la compression
≤25 %
Résistance à la traction ISO
≥18 MPa
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Densité
1.06 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥600 %