198,45 €/ Mètrehors TVA
240,12 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | NR 40 |
Type | LUNA PARA |
Matériau | NR |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 40 |
Couleur | Naturel |
Déformation rémanente à la compression | ≤25 % |
Résistance à la traction ISO | ≥18 MPa |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.06 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥600 % |