Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc NBR 70 SUPERBA 5000x1400x8

  • ERIKS:10017244
Image 1
Ajouter à la liste

487,20 €/ Mètrehors TVA

589,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
NBR 70
Type
SUPERBA
Matériau
NBR
Epaisseur
8 mm
Longueur
5000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤40 %
Résistance à la traction ISO
≥10 MPa
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Densité
1.49 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥330 %