Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc NBR 70 SUPERBA 20000x1400x0.5

  • ERIKS:10017236
Image 1
Ajouter à la liste

40,10 €/ Mètrehors TVA

48,52 €TVA incluse

38,571 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
NBR 70
Type
SUPERBA
Matériau
NBR
Epaisseur
0.5 mm
Longueur
20000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤40 %
Résistance à la traction ISO
≥10 MPa
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Densité
1.49 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥330 %