Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc NBR 70 SUPERBA 10000x1400x6

  • ERIKS:10017243
Image 1
Ajouter à la liste

358,40 €/ Mètrehors TVA

433,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
NBR 70
Type
SUPERBA
Matériau
NBR
Epaisseur
6 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤40 %
Résistance à la traction ISO
≥10 MPa
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Densité
1.49 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥330 %