Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc NBR 70 SUPERBA/1 10000x1400x4

  • ERIKS:10017248
Image 1
Ajouter à la liste

235,20 €/ Mètrehors TVA

284,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
NBR 70
Type
SUPERBA
Matériau
NBR
Epaisseur
4 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Matériau d'insert
Polyester
Couleur
Noir
Nombre d'insertion(s)
1
Déformation rémanente à la compression
≤40 %
Résistance à la traction ISO
≥10 MPa
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Densité
1.49 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥330 %