171,92 €/ Mètrehors TVA
208,02 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | NBR 70 |
Type | SUPERBA |
Matériau | NBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Matériau d'insert | Polyester |
Couleur | Noir |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Déformation rémanente à la compression | ≤40 % |
Résistance à la traction ISO | ≥10 MPa |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.49 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥330 % |