270,48 €/ Mètrehors TVA
327,28 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | NBR 65 |
Type | OIL |
Matériau | NBR/SBR |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤40 % |
Résistance à la traction ISO | ≥5 MPa |
Plage de température | de -20 jusqu'à 90 °C |
Densité | 1.35 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥200 % |