429,52 €/ Mètrehors TVA
519,72 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | NBR 60 |
Type | ORION |
Matériau | NBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 60 |
Couleur | Blanc |
Nombre d'insertion(s) | 2 |
Déformation rémanente à la compression | ≤35 % |
Résistance à la traction ISO | ≥11 MPa |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.39 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥500 % |