Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc NBR 60 ORION/1 10000x1200x2

  • ERIKS:10017207
Image 1
Ajouter à la liste

254,80 €/ Mètrehors TVA

308,31 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
NBR 60
Type
ORION
Matériau
NBR
Epaisseur
2 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1200 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
60
Couleur
Blanc
Nombre d'insertion(s)
1
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥11 MPa
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Densité
1.39 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥500 %