Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc NBR 60 BLANC 135302 10000x1400x5

  • ERIKS:12550808
Image 1
NBR, blanc, alimentaire, qualification CE 1935/2004 (Législation européenne) et FDA (Législation américaine).


La plaque de caoutchouc NBR blanc alimentaire peut être utilisée pour la découpe de joints et rondelles, la confection de pièces diverses en contact avec des produits alimentaires gras, notamment les huiles végétales.
Ajouter à la liste

315,28 €/ Mètrehors TVA

381,49 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
NBR 60
Type
WHITE
Compound
135302
Matériau
NBR
Epaisseur
5 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
60
Couleur
Blanc
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥11 MPa
Etat de surface
2 faces lisses
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Densité
1.39 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥500 %