1 029,12 €/ Mètrehors TVA
1 245,24 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | MVQ 60 |
Type | SILICONE TRANSLUCENT |
Compound | 131410 |
Matériau | MVQ |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 60 |
Couleur | Transparent |
Déformation rémanente à la compression | ≤35 % |
Résistance à la traction ISO | ≥6 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -50 jusqu'à 200 °C |
Densité | 1.15 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥350 % |