Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc MVQ 60 SILICONE TRANSLUCIDE 131410 10000x1200x2

  • ERIKS:13110490
Image 1
Ajouter à la liste

209,76 €/ Mètrehors TVA

253,81 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
MVQ 60
Type
SILICONE TRANSLUCENT
Compound
131410
Matériau
MVQ
Epaisseur
2 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1200 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
60
Couleur
Transparent
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥6 MPa
Etat de surface
2 faces lisses
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C
Densité
1.15 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥350 %