Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc MVQ 60 SILICONE TRANSLUCIDE 131410 10000x1200x1.5

  • ERIKS:13115434
Image 1
Ajouter à la liste

157,92 €/ Mètrehors TVA

191,08 €TVA incluse

1,199 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
MVQ 60
Type
SILICONE TRANSLUCENT
Compound
131410
Matériau
MVQ
Epaisseur
1.5 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1200 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
60
Couleur
Transparent
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥6 MPa
Etat de surface
2 faces lisses
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C
Densité
1.15 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥350 %