1 102,08 €/ Mètrehors TVA
1 333,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | MVQ 60 |
Type | SILICONE RED |
Compound | 131411 |
Matériau | MVQ |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 60 |
Couleur | Rouge |
Déformation rémanente à la compression | ≤13 % |
Résistance à la traction ISO | ≥10 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -60 jusqu'à 230 °C |
Densité | 1.2 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥400 % |