Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc MVQ 60 SILICONE ROUGE 131411 10000x1200x0.5

  • ERIKS:14087089
Image 1
Feuille de silicone rouge.

Non toxique.

Excellente tenue au froid, à la chaleur, aux intempéries, à l'ozone.


Convient aux applications exposées au UV, détergent, acides ...
Ajouter à la liste

91,68 €/ Mètrehors TVA

110,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
MVQ 60
Type
SILICONE RED
Compound
131410
Matériau
MVQ
Epaisseur
0.5 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1200 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
60
Couleur
Rouge
Déformation rémanente à la compression
≤13 %
Résistance à la traction ISO
≥10 MPa
Etat de surface
2 faces lisses
Plage de température
de -60 jusqu'à 230 °C
Densité
1.2 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥400 %