Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc MVQ 60 SILICONE BLEU 131402 5000x1200x10

  • ERIKS:11417673
Image 1
Feuille de silicone translucide adhésivée sur 1 face.

Non toxique.
Excellente tenue au froid, à la chaleur, aux intempéries, à l'ozone.


Convient aux applications exposées au UV, détergent, acides ...
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
MVQ 60
Type
SILICONE BLUE
Compound
131402
Matériau
MVQ
Epaisseur
10 mm
Longueur
5000 mm
Largeur
1200 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
60
Couleur
Bleu
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥7 MPa
Etat de surface
2 faces lisses
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C
Densité
1.19 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥400 %