3 059,20 €/ Mètrehors TVA
3 701,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | FPM/FKM 75 |
Matériau | FPM/FKM |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 75 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤45 % |
Résistance à la traction ISO | ≥9 MPa |
Plage de température | de -10 jusqu'à 225 °C |
Densité | 1.99 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥180 % |