Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc FPM/FKM 75 10000x1000x1.5

  • ERIKS:10017252
Image 1
Ajouter à la liste

390,40 €/ Mètrehors TVA

472,38 €TVA incluse

38,816 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
FPM/FKM 75
Matériau
FPM/FKM
Epaisseur
1.5 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1000 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
75
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤45 %
Résistance à la traction ISO
≥9 MPa
Plage de température
de -10 jusqu'à 225 °C
Densité
1.99 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥180 %