Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc EPDM 70 PC 131305 10000x1400x5

  • ERIKS:10017125
Image 1
Ajouter à la liste

369,04 €/ Mètrehors TVA

446,54 €TVA incluse

74,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
EPDM 70
Type
PC
Compound
131305
Matériau
EPDM
Epaisseur
5 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
70 bar
Dureté
70
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤17 %
Résistance à la traction ISO
≥9 MPa
Etat de surface
2 faces lisses
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Densité
1.23 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥175 %